CARLING TECHNOLOGIES Comutatoare basculante


Filtru
Evaluare contact AC: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Culoare caroserie: Negru , Evaluare contact DC: 20A @ 12V , HP: 1/2 , Orificiu de montare: 0.83 "x 1.45" , Terminale: Tab 1/4 "
StilModelFormular de contactNumăr de conexiuniFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Momentary On / Off / Momentary On€13.17
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Momentary On / Off€8.15

Comutatoare basculante

Întrerupătoarele basculante Carling Technologies sunt ideale pentru deschiderea sau închiderea unui circuit și reducerea activării accidentale în aparate, scule electrice, mașini industriale, motoare și echipamente de control al luminii. Aceste întrerupătoare cu închidere au o protecție cu dublă etanșare pentru prevenirea pătrunderii prafului și a resturilor, construcție ABS/poliester pentru rezistență la vibrații, șocuri termice, umezeală și stropi de sare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare disponibile în 2 și 6 opțiuni de terminale de conectare activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?