Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant SPST 2 Conexiuni | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant SPST 2 Conexiuni

În stoc
Element: AA2BJM Model: V2D1S00B-AZC00-000Crucea Ref: 10C584
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
€8.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC20A @ 12V
HP1/2
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni2
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniFuncția de comutarePreț
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 Comutator basculant DPDT 6 Conexiuni | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000DPDT6Momentary On / Off / Momentary On€13.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Comutator basculant SPST 2 Conexiuni
€8.14 /unitate