DAYTON Clapete de fum motorizate, rotunde


Filtru
Adâncime: 8.25 " , Cadru: 20 cal. , Hz: 60 , Material: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 350 grade F , Max. Viteză: 3000 fpm , Tip de montare: Vertical orizontal , Faza: 1 , Sigilii: Cauciuc siliconic , Forma: Rundă
StilModelZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A
3HGH7
23.04 mp120€1,026.04
A
3HGH2
23.04 mp24€1,011.75
A
3HGH3
43.34 mp24€1,070.14
A
3HGH8
43.34 mp120€1,046.88
A
3HGH4
69.84 mp24€1,093.57
A
3HGH9
69.84 mp120€1,093.54
A
3HGH5
93.45 mp24€1,140.21
A
3HGJ1
93.45 mp120€1,149.48
A
3HGH6
131.04 mp24€1,198.56
A
3HGJ2
131.04 mp120€1,198.57

Clapete de fum motorizate, rotunde

Clapetele de fum rotunde motorizate Dayton sunt proiectate pentru a proteja clădirile în timpul incendiilor accidentale și a fumului. Sunt ideale pentru controlul de urgență al sistemului HVAC. Aceste clapete se închid automat în caz de întreruperi de curent sau în timpul creșterilor de temperatură pentru a preveni răspândirea fumului prin conducte. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la temperaturi ridicate și au stâlpi flexibili din oțel inoxidabil pentru etanșare. Ele pot fi montate atât în ​​poziție verticală cât și orizontală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?