Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor DAYTON 3HGH8, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund | AC9LLW

DAYTON Amortizor 3HGH8, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund

În stoc
Articol: AC9LLW Model: 3HGH8
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
€1,046.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fum motorizat
Lamă14 cal.
Adâncime8.25 "
Inrameaza-le20 cal.
Zona liberă43.34 mp
Hz60
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.350 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Tip montareVertical orizontal
Fază1
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Garnituri etansareCauciuc siliconic
ModelaRundă
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amortizor real Sz. Dia. (7-7 / 8 ")
    • Diametru nominal al conductei. (8")

Variante de produs

ProdusModelZona liberăVoltajPreț
Amortizor DAYTON 3HGH2, motorizat, 5 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLP 3HGH223.04 mp24€1,011.74
Amortizor DAYTON 3HGH3, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLQ 3HGH343.34 mp24€1,070.15
Amortizor DAYTON 3HGH4, motorizat, 9 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLR 3HGH469.84 mp24€1,093.56
Amortizor DAYTON 3HGH5, motorizat, 11 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLT 3HGH593.45 mp24€1,140.21
Amortizor DAYTON 3HGH6, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLU 3HGH6131.04 mp24€1,198.55
Amortizor DAYTON 3HGH7, motorizat, 120 V, 5 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, rotund | AC9LLV 3HGH723.04 mp120€1,026.04
Amortizor DAYTON 3HGH9, motorizat, 9 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund | AC9LLX 3HGH969.84 mp120€1,093.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor 3HGH8, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund
€1,046.88 /unitate