Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7181-1 Marcator de țevi Ulei lubrifiant Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZXW 5ADJ3

BRADY 7181-1 Marcator de țevi Ulei de lubrifiere Y 2-1/2 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE2ZXW Model: 7181-1Crucea Ref: 5ADJ3
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7181-3C Marcator pentru țevi Ulei lubrifiant galben 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7181-4 Pipe Marker Lube Ulei galben 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4244-A Pipe Marker Lube Ulei galben 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZPY 5GYA6 4244-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.83
BRADY 4244-B Marcator de țevi Ulei lubrifiant Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.69
BRADY 4244-C Ulei lubrifiant pentru marcator de țevi Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KFE 5LDZ6 4244-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.19
BRADY 4244-G Marcator pentru țevi Ulei de lubrifiere galben 8 până la 9-7/8 inchi | AE4KZE 5LFW2 4244-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01
BRADY 5721-O Ulei lubrifiant pentru marcator de țevi | AF8BPE 24VC76 5721-O--Înfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF-€20.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7181-1 Marcator de țevi Ulei de lubrifiere Y 2-1/2 până la 7-7/8 inchi
€0.68 /unitate