SPEARS VALVES Supape cu bilă compacte din CPVC, stil obișnuit, capete cu mufă, FKM


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: CPVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: 235 psi @ 73 grade F , Port: Priză / țeavă , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: extensie FK , Material tijă: PVC , Tip tulpină: PTFE , Temp. Gamă: 32 de grade până la 190 de grade F , Structura supapei: Minge
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
2132-010C
1"€209.41
A
2132-005C
1 / 2 "€124.41
A
2132-020C
2"€499.86
A
2132-007C
3 / 4 "€150.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?