Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2132-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt cu mufă, FKM | AF6ZJC 20RK27

SPEARS VALVES 2132-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt cu mufă, FKM

În stoc
Articol: AF6ZJC Model: 2132-007CCrucea Ref: 20RK27

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€162.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă compactă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortPriză / țeavă
Material sigiliuextensie FK
Material scaunextensie FK
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPTFE
Temp. Gamă32 de grade până la 190 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 2132-005C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, CPVC, capăt cu mufă, FKM | AF6ZJB 20RK26 2132-005C1 / 2 "€144.46
SPEARS VALVES 2132-010C Supapă cu bilă compactă, 1 dimensiune, CPVC, capăt cu mufă, FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"€243.14
SPEARS VALVES 2132-020C Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, CPVC, capăt cu mufă, FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"€540.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2132-007C Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, CPVC, capăt cu mufă, FKM
€162.48 /unitate