VESTIL HDPRG-42 Apărător pentru rafturi pentru paleți de rezistență, 8 inch x 42-1/8 inch x 42-5/16 inch, galben | AG7UBF

VESTIL HDPRG-42 Apărător pentru rafturi pentru paleți de rezistență, 8 inch x 42-1/8 inch x 42-5/16 inch, galben

În stoc
Articol: AG7UBF Model: HDPRG-42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApărător pentru rafturi pentru paleți de mare rezistență
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Înălţime42.312 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime8"
Diametrul țevii de protecție a mașinii4 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.1.25 "
Număr de găuri de șurub6
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală8"
Inălțime totală42.31 "
Lungime totală8"
Lățimea totală42.13 "
Lăţime42.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)107.47
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)107
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDPRG-42 Apărător pentru rafturi pentru paleți de rezistență, 8 inch x 42-1/8 inch x 42-5/16 inch, galben
€510.92 /unitate