DAYTON 3HGJ1 Damper, Motorized, 120V, 11 7/8 Inch Actual Damper Dia., Round | AC9LLY

DAYTON Amortizor 3HGJ1, motorizat, 120 V, 11 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, rotund

În stoc
Element: AC9LLY Model: 3HGJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,149.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fum motorizat
Lamă14 cal.
Adâncime8.25 "
Inrameaza-le20 cal.
Zona liberă93.45 mp
Hz60
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.350 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Tip montareVertical orizontal
Fază1
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Garnituri etansareCauciuc siliconic
ModelaRundă
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4755
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amortizor real Sz. Dia. (11-7 / 8 ")
    • Diametru nominal al conductei. (12")

Variante de produs

ProdusModelZona liberăVoltajPreț
Amortizor DAYTON 3HGH2, motorizat, 5 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLP 3HGH223.04 mp24€1,011.74
Amortizor DAYTON 3HGH3, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLQ 3HGH343.34 mp24€1,070.15
Amortizor DAYTON 3HGH4, motorizat, 9 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLR 3HGH469.84 mp24€1,093.56
Amortizor DAYTON 3HGH5, motorizat, 11 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLT 3HGH593.45 mp24€1,140.21
Amortizor DAYTON 3HGH6, motorizat, 13 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 24 V, rotund | AC9LLU 3HGH6131.04 mp24€1,198.55
Amortizor DAYTON 3HGH7, motorizat, 120 V, 5 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, rotund | AC9LLV 3HGH723.04 mp120€1,026.04
Amortizor DAYTON 3HGH8, motorizat, 7 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, 120 V, rotund | AC9LLW 3HGH843.34 mp120€1,046.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor 3HGJ1, motorizat, 120 V, 11 7/8 inch Diametru efectiv al amortizorului, rotund
€1,149.49 /unitate