GEORG FISCHER Adaptor tată, MNPT x priză, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: MNPT x soclu , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
836-040
162 psi la 73 de grade F4"€63.62
A
836-030
187 psi la 73 de grade F3"€39.80
A
836-020
202 psi la 73 de grade F2"€34.00
A
836-025
212 psi la 73 de grade F2.5 "€32.81
A
836-015
235 psi la 73 de grade F1.5 "€23.28
A
836-012
260 psi la 73 de grade F1.25 "€14.02
A
836-010
315 psi la 73 de grade F1"€12.37
A
836-007
344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€7.48
A
836-005
424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€6.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?