Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 836-012 Adaptor tată 1.25 inch Mnpt x Socket Pvc | AE9VXT 6MV38

GEORG FISCHER 836-012 Adaptor tată 1.25 inch Mnpt x priză PVC

În stoc
Articol: AE9VXT Model: 836-012Crucea Ref: 6MV38
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
€14.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu
Presiune maximă260 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 836-025 Adaptor tată 2-1/2 inch Mnpt x Socket Pvc | AB3UNA 1VFK2 836-025212 psi la 73 de grade F2.5 "€32.82
GF PIPING SYSTEMS 836-030 Adaptor tată PVC 3 inch gri Schedule 80 | AB3UNC 1VFK4 836-030187 psi la 73 de grade F3"€39.80
GF PIPING SYSTEMS 836-040 Adaptor tată PVC 4 inch gri Schedule 80 | AB3UNE 1VFK6 836-040162 psi la 73 de grade F4"€63.62
GF PIPING SYSTEMS 836-005 Adaptor tată 1/2 inch Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXP 6MV35 836-005424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€6.76
GF PIPING SYSTEMS 836-007 Adaptor tată 3/4 inch Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXQ 6MV36 836-007344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€7.48
GF PIPING SYSTEMS 836-010 Adaptor tată 1 inch Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXR 6MV37 836-010315 psi la 73 de grade F1"€12.37
GF PIPING SYSTEMS 836-015 Adaptor tată 1.5 inch Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXU 6MV39 836-015235 psi la 73 de grade F1.5 "€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 836-012 Adaptor tată 1.25 inch Mnpt x priză PVC
€14.02 /unitate