APPROVED VENDOR Flanșă Slip-On, oțel inoxidabil


Filtru
Clasa: 150 , Tipul conexiunii: Sudate , Max. Presiune: 150 psi , Temp. Gamă: -60 grade până la 450 grade F
StilModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4HWT7
304 oțel inoxidabil47.5 "3"€204.41
A
4HWR9
304 oțel inoxidabil43.5 "1 / 2 "€44.10
B
4HWT9
304 oțel inoxidabil811 "6"€441.29
B
4HWT8
304 oțel inoxidabil89"4"€257.88
A
4HWT5
304 oțel inoxidabil46"2"€128.84
A
4HWT3
304 oțel inoxidabil44.625 "1.25 "€66.92
A
4HWU7
316 oțel inoxidabil47"2.5 "€237.30
C
4HWU9
316 oțel inoxidabil89"4"€670.52
A
4HWU3
316 oțel inoxidabil44.25 "1"€117.00
C
4HWX1
316 oțel inoxidabil811 "6"€562.31
A
4HWU2
316 oțel inoxidabil43.875 "3 / 4 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?