Furnizor APROBAT 4HWT9 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 6 inch Diametru exterior 11 inch | AD8CJB

APPROVED VENDOR 4HWT9 Alunecare pe flanșă Dimensiunea țevii 6 inch Diametru exterior 11 inch

În stoc
Element: AD8CJB Model: 4HWT9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€483.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Slip-On
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.11 "
Dimensiunea conductei6"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.913
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4HWR9 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 1/2 inch Diametru exterior 3 1/2 inch | AD8CHR 4HWR9304 oțel inoxidabil43.5 "1 / 2 "€52.90
Furnizor APROBAT 4HWT3 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 1 1/4 inch Od4 5/8 inch | AD8CHV 4HWT3304 oțel inoxidabil44.625 "1.25 "€19.19
Furnizor APROBAT 4HWT5 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 2 inch Diametru exterior 6 inch | AD8CHX 4HWT5304 oțel inoxidabil46"2"€134.32
VÂNZĂTOR APROBAT 4HWT7 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 3 inch Diametru exterior 7 1/2 inch | AD8CHZ 4HWT7304 oțel inoxidabil47.5 "3"€217.67
Furnizor APROBAT 4HWT8 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 4 inch Diametru exterior 9 inch | AD8CJA 4HWT8304 oțel inoxidabil89"4"€257.15
Furnizorul APROBAT 4HWU2 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Diametru exterior 3 7/8 inch | AD8CJC 4HWU2316 oțel inoxidabil43.875 "3 / 4 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 4HWU3 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 1 inch Diametru exterior 4 1/4 inch | AD8CJD 4HWU3316 oțel inoxidabil44.25 "1"€135.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWT9 Alunecare pe flanșă Dimensiunea țevii 6 inch Diametru exterior 11 inch
€483.92 /unitate