Furnizorul APROBAT 4HWU2 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Diametru exterior 3 7/8 inch | AD8CJC

APPROVED VENDOR 4HWU2 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Diametru exterior 3 7/8 inch

Element: AD8CJC Model: 4HWU2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Slip-On
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.875 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4HWR9 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 1/2 inch Diametru exterior 3 1/2 inch | AD8CHR 4HWR9304 oțel inoxidabil43.5 "1 / 2 "€52.90
Furnizor APROBAT 4HWT3 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 1 1/4 inch Od4 5/8 inch | AD8CHV 4HWT3304 oțel inoxidabil44.625 "1.25 "€19.19
Furnizor APROBAT 4HWT5 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 2 inch Diametru exterior 6 inch | AD8CHX 4HWT5304 oțel inoxidabil46"2"€134.32
VÂNZĂTOR APROBAT 4HWT7 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 3 inch Diametru exterior 7 1/2 inch | AD8CHZ 4HWT7304 oțel inoxidabil47.5 "3"€217.67
Furnizor APROBAT 4HWT8 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 4 inch Diametru exterior 9 inch | AD8CJA 4HWT8304 oțel inoxidabil89"4"€257.15
Furnizor APROBAT 4HWT9 Dimensiunea țevii cu flanșă cu alunecare 6 inch Diametru exterior 11 inch | AD8CJB 4HWT9304 oțel inoxidabil811 "6"€483.92
Furnizorul APROBAT 4HWU3 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 1 inch Diametru exterior 4 1/4 inch | AD8CJD 4HWU3316 oțel inoxidabil44.25 "1"€135.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWU2 Slip On Flanșă Dimensiunea țevii 3/4 inch Diametru exterior 3 7/8 inch