ALLEGRO SAFETY 9205-02 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 2 lucrători, furtun de 50 de picioare | AF3PUD 8AN99

ALLEGRO SAFETY 9205-02 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 2 lucrători, furtun de 50 de picioare

În stoc
Element: AF3PUD Model: 9205-02Crucea Ref: 8AN99

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,686.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
CuploareOBAC
Rata de curgere0 la 10 CFM
Căptușeală inclusăRespirator pe jumătate de mască
Lungimea furtunului50 ft.
Furtun max. Presiune @ Temp.185 psi la 70 de grade. F
Temp. furtun. Gamă-20 Deg. până la 150 de grade. F
Curent motor5.5/ 8.3/ 16A
CP motor1/4 CP, 3/4 CP, 1 1/2 CP
Tensiunea motorului115/230V AC
Oamenii slujiți2
Fază1
Alimentare115V, 12A
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Pompa HP3/4 CP
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Material pentru paleteCarbon
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimea furtunuluiOamenii slujițiAlimentarePompa HPPreț
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască pentru trei lucrători, 1.5 CP, 16A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 la 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€7,761.07
ALLEGRO SAFETY 9205-03 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 3 lucrători, furtun de 50 de picioare, 1.5 CP | AD2ZCU 3WYK5 9205-030 la 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 CP€6,295.45
ALLEGRO SAFETY 9205-01 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 1 lucrător, furtun de 50 de picioare | AF3PUC 8AN98 9205-010 la 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,415.52
ALLEGRO SAFETY 9215-01 Sistem de jumătate de mască pentru un muncitor, furtun aerian de 100 de picioare | AF3XYE 8EUR7 9215-010 la 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 CP€2,663.88
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 2 lucrători, furtun de 100 de picioare, 115 V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 la 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 CP€4,110.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-02 Sistem de joasă presiune cu jumătate de mască, 2 lucrători, furtun de 50 de picioare
€3,686.59 /unitate