KERN AND SOHN Poduri de cântărire seria KIP-V20


Filtru
Tip ecran: LCD , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 108 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oțel acoperit cu pulbere
StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KIP 600V20M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,423.92
B
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,814.40
C
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm€2,112.00
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,948.28
E
KIP 1500V20M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
F
KIP 3000V20M
1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
G
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,996.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?