Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 1500V20SM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KKD

KERN AND SOHN Pod de cântărire KIP 1500V20SM, 1500Kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KKD Model: KIP 1500V20SM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,948.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul de cântărire
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă10000g
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 108 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.8258
Înălțimea navei (cm)25.95
Lungimea navei (cm)104.81
Lățimea navei (cm)104.81
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 1500V20EM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm€2,112.01
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 1500V20M, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 3000V20LM, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,996.09
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 3000V20M, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 600V20M, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KKG KIP 600V20M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,423.92
Pod de cântărire KERN AND SOHN KIP 600V20SM, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KKH KIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,814.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Pod de cântărire KIP 1500V20SM, 1500Kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€1,948.28 /unitate