Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 06580 Etanșant pentru garnituri UV-Resistant cu întărire rapidă 4000 UV, -40 până la 190 grade F Temp. Gama | CE9CMK 1RWH9

3M 06580 Etanșant pentru garnituri rezistent la UV, cu întărire rapidă 4000 UV, temperatură de la -40 la 190 grade F. Gamă

În stoc
Element: CE9CMK Model: 06580Crucea Ref: 1RWH9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€67.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
caracteristiciSe întărește, flexibil, mai puțin de 1% care nu se micșorează și nu se lasă, COV scăzut, etanșant dintr-o parte, șlefuit, rezistent la UV, etanșare rezistentă la apă, rezistent la intemperii, alb, nu va îngălbeni ca uretanii
CuloriAlb
Cura completa24 hr
Mărimea10 Oz
Temp. Gamă40 până la 190 grade F.
TipÎntărire rapidă rezistentă la UV 4000 UV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelMărimeacaracteristiciCuloriTemp. GamăTipDimensiunea containeruluiTipul de containerTimpul uscatPreț
Sigilant alb 3M 550, poliuretan, cartus de 10.5 oz | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-Alb-----€34.61
Sigilant alb UV 3M 760, hibrid, pachet de cârnați 600 ml | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 mL-Alb--20 uncie--€77.33
3M 05280 Sigilant alb, hibrid, tub de 3.0 oz | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-Alb-----€42.06
3M 08500 Sigilant alb pentru caroserie, hibrid, cartuș de 10.3 oz, buc. 12 | CE9BRN 2JFH1 0850010.3 oz-Alb----1 hr€1,164.81
Sigilant adeziv marin 3M 5200 Tan, poliuretan, cartus de 10.0 oz, 12 buc | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Bronza-----€992.58
3M 05220 Garnitură de etanșare non-contractibilă, -40 până la 190 grade F Temp. Gama, Full Cure 24 ore | CE9UPQ 1RWH7 052203 OzÎntărire completă 24 de ore, întărire rapidă, flexibilă care permite mișcarea structurală, bună pentru mediul marin, fără aderență într-o oră, rezistentă la intemperiiAlb40 până la 190 grade F.Fără reducere---€52.94
3M 00051131460140 Umplutură pentru reparații maritime, dimensiune de 1 gal, culoare maro gri, tip container Can | CE9XWP 6KHC9 000511314601401 galFormă de lipire de înaltă rezistențăMaro cenușiu1.1 grade F.--PuteaNespecificat€727.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 06580 Etanșant pentru garnituri rezistent la UV, cu întărire rapidă 4000 UV, temperatură de la -40 la 190 grade F. Gamă
€67.58 /unitate