MARATHON MOTORS Motoare pompe de carbonator, fază divizată, rezistente la picurare


Motoarele de curent alternativ cu pompe de carbonator Marathon sunt proiectate pentru a alimenta pompele automatelor, pompele de transfer de fluide și alte aplicații de pompe montate pe butuc. Aceste unități monofazate cu un cuplu de pornire scăzut (pentru pornire ușoară) permit pompelor să ajungă treptat la viteză după ce au fost inițiate.

Filtru
Datorie: Continuu , Cadru: 48Y , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Pompe Carbonator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Fază divizată , RPM plăcuță: 1725 , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 1 , Interval RPM: 1701-1800
StilModelLungime totalăRulmențiÎmprejmuireRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A
5KH32ENA443X
--DPÎn sens invers acelor de ceasornic17251--€495.50
B
5KH32GNB811X
--DPÎn sens invers acelor de ceasornic1725/14251--€511.83
C
5KH32GNB812X
7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
D
5KH32GNB813X
7 11 / 16 "ManșonDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.13
E
5KH32DN5587X
7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.70
F
5KH32FN5586X
7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
G
5KH33GNA444X
7 15 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.63
H
5KH36MNA445X
8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€571.92
I
5KH36MNB637X
8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71
J
5KH37PNA479X
9.125 "MingeDeschideți DripproofCCW-1.05 / 8 "-€766.75

Mecanism de lucru

  • Motoarele de curent alternativ constau dintr-o bobină de sârmă și doi magneți fix care înconjoară un arbore.
  • Electromagnetul apare atunci când o sarcină electrică (AC) se aplică bobinei de sârmă, generând un câmp magnetic.
  • În interiorul statorului, există o buclă de sârmă, o axă solidă din metal, o cușcă de veveriță din bare metalice, o bobină și alte părți metalice care se rotesc liber, care pot conduce electricitatea.
  • Puterea este trimisă către bobinele exterioare pentru a alcătui statorul.
  • Bobinele sunt apoi alimentate pentru a produce un câmp magnetic care se rotește în jurul exteriorului motorului.

DESCRIERE

  • Pompa de carbonator Marathon Motoarele AC sunt configurate cu un butuc extins, permițând motorului să se monteze direct pe pompă.
  • Aceste unități au un dispozitiv de detectare a temperaturii pentru a proteja motoarele împotriva supraîncălzirii, asigurând astfel o viață prelungită.
  • Acestea au o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, cu orificii de ventilație în capete.
  • Aceste deschideri ventilate sunt poziționate în carcasă astfel încât picăturile de lichid care se încadrează la 15 grade față de verticală să nu împiedice performanța motorului.
  • Rulmenții cu bile sau cu manșon lubrifiați permanent sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
  • Aceste modele cu arbori de rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic oferă viteze de până la 1725 rpm.
  • Sunt disponibile în leagăn și baze rigide pentru montare ușoară.
  • Aceste produse vin cu un protector termic cu resetare automată pentru a preveni supraîncărcările.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

  • Motor monofazat: Curentul curge printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.

Care este temperatura maximă de funcționare a acestor motoare Marathon?

Pot funcționa la temperaturi de până la 40 de grade C.

Care este diferența dintre un motor AC și un motor DC?

Motoarele electrice care sunt alimentate de un curent alternativ sunt cunoscute ca motoare de curent alternativ (AC). Motoarele DC sunt motoare electrice rotative care folosesc curent continuu (DC) pentru a crea energie mecanică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?