MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 Motor pompa | AJ2KVM 4805

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 Motor pompă

În stoc
Articol: AJ2KVM Model: 5KH32GNB811XCrucea Ref: 4805

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€386.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă5.5-5.6/2.7-2.8
HP1/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725/1425
Factor de serviciu1
Protectie termalaAutomat
Voltaj100-120/200-240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRulmențiÎmprejmuireRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Motor pompa Faza divizata 3/4cp 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "MingeDeschideți DripproofCCW-1.05 / 8 "-€691.67
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Motor pompa Faza divizata 1/3cp 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€519.42
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Motor pompa Faza divizata 1/4cp 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ManșonDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€533.51
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Motor pompa Faza divizata 1/4 CP 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€384.91
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Motor pompa Faza divizata 1/3 CP 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€387.64
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X Motor pompa 1/3cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€430.87
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Motor pompa 1/2cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€520.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 Motor pompă
€386.63 /unitate