MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Motor pompa Faza divizata 1/4cp 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451

MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Motor de pompare Split Faza 1 / 4cp 1725 208-240 48y

În stoc
Articol: AC2GJP Model: 5KH32GNB813XCrucea Ref: 2K458 / H451

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiManșon
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.3-2.4
HP1/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe Carbonator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală7 11 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRulmențiÎmprejmuireRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Motor pompa Faza divizata 3/4cp 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "MingeDeschideți DripproofCCW-1.05 / 8 "-€691.67
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Motor pompa Faza divizata 1/3cp 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€519.42
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Motor pompa Faza divizata 1/4 CP 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€384.91
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Motor pompa Faza divizata 1/3 CP 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€387.64
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X Motor pompa 1/3cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€430.87
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Motor pompa 1/2cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€520.78
MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Motor Pompa Fazat Divizat 1/2 CP 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€550.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Motor de pompare Split Faza 1 / 4cp 1725 208-240 48y
€533.51 /unitate