VESTIL Brațe economice din seria LM, telescopice


Filtru
Stil boom: Telescop , Tip braț: Boom economic , Culoare extensie: Galben , Culoare cadrul: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 144 " , Min. Hook Point: 36 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 4 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelÎnălţimeCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeCapacitate un singur cârlig la 108"Capacitate un singur cârlig la 120"Capacitate un singur cârlig la 132"Capacitate un singur cârlig la 144"Preț (ex. TVA)
A
LM-EBT-4-24
13.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,966.95
RFQ
B
LM-EBT-6-24
13.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,591.26
RFQ
C
LM-EBT-4-30
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,553.59
RFQ
D
LM-EBT-6-36
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,740.31
RFQ
E
LM-EBT-4-36
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,667.82
RFQ
F
LM-EBT-6-30
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,667.59
RFQ
G
LM-EBT-4-11
13.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,423.70
RFQ
H
LM-EBT-6-11
13.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,551.39
RFQ
I
LM-EBT-8-30
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,753.91
RFQ
J
LM-EBT-8-24
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,615.29
RFQ
K
LM-EBT-8-36
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,899.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?