VESTIL LM-EBT-6-24 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch

Articol: AG7VTN Model: LM-EBT-6-24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,591.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț telescopic pentru stivuitor
Stilul BoomTelescop
Tip brațBoom economic
Capacitate6000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime86.25 "
Lungime extinsă151 1 / 2 "
Culoare extensieGalben
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime13.5 "
Lungime86.25 "
MaterialOţel
Max. Hook Point144 "
Max. Lungime151.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point36 "
Min. Lungime86.25 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 108"2600 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 120"2300 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 132"2000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 144"1800 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 36"6000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"5000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"4500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 84"3500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 96"3000 lbs.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171.45
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)219.08
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeCapacitate un singur cârlig la 108"Capacitate un singur cârlig la 120"Capacitate un singur cârlig la 132"Capacitate un singur cârlig la 144"Preț
VESTIL LM-EBT-4-11 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 11 inch | AG7VTH LM-EBT-4-1113.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,003.06
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-24 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,452.03
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-30 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,110.40
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-36 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,204.81
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-11 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 11 inch | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,935.04
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-30 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,031.06
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-36 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7VTQ LM-EBT-6-3613.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,091.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-EBT-6-24 Brat de ridicare telescopic economic, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch
€3,591.27 /unitate