MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Motor pompa 1/2cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Motor pompă 1 / 2cp 1725 100-120 / 200-240v 48y

În stoc
Element: AE6MML Model: 5KH36MNA445XCrucea Ref: 5U258 / H684

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€571.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă7.1-7.2, 3.4-3.6
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe Carbonator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală8.75 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501403040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de curent alternativ al pompei de carbonator Marathon 5KH36MNA445X este utilizat în pompele automate, pompele de transfer de lichid de putere și alte aplicații de pompe montate pe butuc. Acest motor este utilizat în mod obișnuit la dozatoarele de băuturi carbogazoase și băuturi din baruri și restaurante.

Caracteristici:

  • Acest motor AC cu pompă de carbonatare monofazată are un cuplu de pornire scăzut pentru o pornire ușoară.
  • Are o configurație extinsă a butucului, permițând montarea directă pe pompă.
  • Are o carcasă deschisă rezistentă la picurare (ODP) cu deschideri de ventilație pentru performanțe îmbunătățite ale motorului.
  • Acest motor are un cadru din oțel și oferă un ciclu de funcționare continuu.
  • De asemenea, dispune de rulmenți cu bile pentru reducerea frecării de rotație.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre motoarele monofazate și trifazate?

A. Într-un motor monofazat, electricitatea circulă printr-un singur conductor. Pe de altă parte, o conexiune trifazată cuprinde trei conductoare separate pentru transmiterea energiei electrice.

Î. Care este utilizarea unui arbore într-un motor?

A. Un arbore este o componentă cilindrică care iese din carcasă și din motor. Transferă energie de la motor către aplicațiile finale.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRulmențiÎmprejmuireRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Motor pompa Faza divizata 3/4cp 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "MingeDeschideți DripproofCCW-1.05 / 8 "-€766.75
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Motor pompa Faza divizata 1/3cp 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Motor pompa Faza divizata 1/4cp 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "ManșonDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.12
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Motor pompa Faza divizata 1/4 CP 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.69
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Motor pompa Faza divizata 1/3 CP 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X Motor pompa 1/3cp 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.62
MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Motor Pompa Fazat Divizat 1/2 CP 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "MingeDeschideți DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X Motor pompă 1 / 2cp 1725 100-120 / 200-240v 48y
€571.92 /unitate