Cărucioarele cu ridicare foarfecă Dayton sunt o soluție eficientă pentru transportul, ridicarea, încărcarea și descărcarea echipamentelor grele, mașinilor și a altor materiale în jurul unui spațiu de lucru. Aceste cărucioare sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, depozitare, auto și industria aerospațială.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Material rulant: poliuretan , Diametrul roții roților: (2) 5 ", (2) 6" , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Material cadru: Oţel , Înălțime de ridicare max.: 54 " , Înălțime de ridicare min.: 36 " , Inălțime totală: 54 " , Lungime totală: 42 " , Lățimea totală: 30 "
Cărucioarele de ridicare cu foarfece Dayton sunt folosite pentru ridicarea și poziționarea materialelor grele pentru a reduce îndoirea și solicitarea la spate în sarcinile de manipulare, încărcare, descărcare, asamblare, întreținere și inspecție. Sunt echipate cu rotile din poliuretan (2 pivotante cu frana si 2 rigide) pentru vibratii reduse si mobilitate controlata. Acestea au cadre din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Cu o capacitate maximă de încărcare de 4000 lb, aceste cărucioare sunt disponibile în variante de platformă fixă, înclinabilă și cu role.
Mecanism de lucru
Platforma căruciorului de ridicare este încărcată cu marfa. Platforma poate fi modificată la diferite înălțimi și este adesea construită din oțel sau alte materiale robuste.
Operatorul pornește pompa hidraulică, pompând lichid hidraulic către cilindrul de ridicare pentru a crește sarcina. Cilindrul de ridicare este îmbinat cu mecanismul de ridicare în foarfecă și este situat sub platformă.
Pistonul din interiorul cilindrului de ridicare se extinde atunci când fluidul hidraulic intră în cilindru. Mecanismul de ridicare cu foarfecă se extinde apoi, ridicând platforma și sarcina la înălțimea necesară.
Operatorul deschide supapa de eliberare hidraulică pentru a permite fluidului hidraulic să iasă din cilindrul de ridicare și să se întoarcă în rezervorul hidraulic, ceea ce scade sarcina. Prin retragerea pistonului și contractarea mecanismului de ridicare în foarfecă, platforma și sarcina sunt coborâte la înălțimea dorită.
DESCRIERE
Cărucioarele de ridicare cu foarfece Dayton au rotile din poliuretan (pivotante cu frână) pentru reducerea vibrațiilor și mișcarea controlată în timpul tranzitului.
Acestea au cadre din oțel pentru a oferi suport structural rigid și pentru a rezista la coroziune, asigurând o durată lungă de viață a echipamentului.
Aceste cărucioare de ridicare cu foarfecă permit o înălțime maximă de ridicare hidraulică de până la 54 de inci și sunt acționate cu o pompă cu picior.
Au o capacitate maximă de încărcare de 4000 lb și sunt disponibile în variante de platformă fixă, înclinabilă și cu role.
Întrebări Frecvente
Ce tip de platforme oferă aceste cărucioare cu ridicare foarfecă Dayton?
Sunt disponibile în tipuri de platforme fixe, cu role și basculante.
Ce siguranță ar trebui să luăm în considerare atunci când folosim aceste cărucioare de ridicare cu foarfecă?
Nu treceți niciodată pe sub platformă când există greutate pe unitate.
Scoateți greutatea și utilizați bara de oprire de siguranță înainte de a lucra la unitate.
Nu modificați setările supapei de limitare a presiunii.
Nu prindeți cilindrul într-o menghină, deoarece puteți deforma cilindrul.
Monitorizați întotdeauna vizual căruciorul și încărcarea în timpul utilizării.
Aplicați frânele cu rotile atunci când glisați o sarcină pe sau de pe masă.
Nu continuați să pompați dacă o unitate nu se ridică.
Reduceți sarcina acționând încet mecanismul de eliberare a presiunii.
Masa de ridicare nu este proiectată pentru a fi rezistentă la apă. Utilizați masa de ridicare numai în locuri uscate.
Ce întrețin aceste cărucioare de ridicare foarfece Dayton?
Verificați capul și punctele de pivotare pentru uzură.
Verificați rolele pentru slăbire și uzură.
Asigurați-vă că toate etichetele de avertizare sunt la locul lor și sunt în stare bună.
Verificați strângerea tuturor piulițelor și șuruburilor.
Curățați murdăria și resturile.
Lubrifiați rolele și punctele de pivotare.
Care este recomandarea de lubrifiere necesară pentru cărucioarele cu ridicare foarfecă Dayton?
Ungeți suprafața de sub masa de ridicare unde rolele intră în contact.
Ungeți știfturile de legătură unde brațele foarfecelor se conectează la cadru și masă și ungeți pivotul central.
Ungeți racordul pedalei și punctele de conectare a cilindrului.