DAYTON 35KT39 Cărucior de ridicare cu foarfecă 4000 lb. 42 inch Lungime x 30 | AH4TPF

DAYTON 35KT39 Cărucior de ridicare cu foarfecă 4000 lb. 42 inch lungime x 30

În stoc
Element: AH4TPF Model: 35KT39

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,560.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Material de rotirepoliuretan
Dia roata cu rotire.(2) 5 ", (2) 6"
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Materiale cadruOţel
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.36 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
Inălțime totală54 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală30 "
Lungimea platformei42 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar : mobil
    • Controlul ridicării: pompa de picior
    • Mecanism de ridicare: hidraulic
    • Mobilitatea liftului: ridicare manuală, împingere manuală
    • Număr de mesaje: 4

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCaster Dia.Tip rotorCu sprijinulArticolCapacitate de încărcareFazăLungimea platformeiPreț
DAYTON 11A564 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.248 "€1,686.78
DAYTON 2MPP5 Cărucior de ridicare cu foarfecă 440 lb. Rolă de oțel | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă440 lb.-32 "€1,564.76
DAYTON 2MPP6 Cărucior de ridicare cu foarfecă 990 lb. Rolă de oțel | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă990 lb.-40 "€1,859.42
DAYTON 2MPP7 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1540 lb. Rolă de oțel | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1540 lb.-40 "€1,981.17
DAYTON 2MPP8 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2200 lb. Rolă de oțel | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă2200 lb.-40 "€2,069.29
DAYTON 33W286 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1100 lb. Oțel Fix | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1100 lb.139.5ft€1,130.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 35KT39 Cărucior de ridicare cu foarfecă 4000 lb. 42 inch lungime x 30
€1,560.19 /unitate