DAYTON 6W803 Cărucior de ridicare cu foarfecă fix, oțel, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 Cărucior de ridicare cu foarfecă fix, oțel, 1000 lb

În stoc
Articol: AF2NKF Model: 6W803

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,670.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Altitudine pe cursă39 / 64 "
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare1000 lb.
Înălțime coborâtă11-1/4 "
Fază1
Lungimea platformei32 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului19.5 "
Cu sprijinulHidraulic
Înălțimea ridicată35-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.255
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cărucior de ridicare cu foarfecă mobil conceput pentru ridicarea și transportul vertical de echipamente industriale în fabrici și depozite de producție și procesare
    • Pompă hidraulică acționată cu piciorul pentru operare de ridicare fără mâini
    • Construcție din oțel acoperită cu pulbere, complet sudată și mânere cromate pentru a rezista la medii industriale dure
    • Supapă de control pentru controlul precis al vitezei de coborâre a ridicătorului
    • Două roți rigide și două roți pivotante cu frâne atașate pentru control precis și portabilitate

Întrebări frecvente:

Î. Ce ulei este potrivit pentru reumplerea ansamblului de ulei hidraulic al căruciorului de ridicare foarfecă Dayton 6W803?

A. Pentru reumplerea cărucioarelor cu ridicare foarfecă Dayton este recomandat doar uleiul hidraulic de calitate AW-32. Evitați utilizarea uleiului de cric standard sau lichid de frână.

Î. Care este avantajul roților din poliuretan?

A. Rotile din poliuretan asigură o mobilitate lină cu vibrații minime și protecție excepțională a podelei.

Î. Până la ce înălțimi poate ridica încărcături căruciorul cu foarfece Dayton 6W803?

A. Căruciorul cu foarfece Dayton 6W803 poate ridica sarcini de până la 35-1/2 inci.

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCaster Dia.Tip rotorCu sprijinulArticolCapacitate de încărcareFazăLungimea platformeiPreț
DAYTON 11A564 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.248 "€1,735.38
DAYTON 2MPP5 Cărucior de ridicare cu foarfecă 440 lb. Rolă de oțel | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă440 lb.-32 "€1,678.21
DAYTON 2MPP6 Cărucior de ridicare cu foarfecă 990 lb. Rolă de oțel | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă990 lb.-40 "€1,994.24
DAYTON 2MPP7 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1540 lb. Rolă de oțel | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1540 lb.-40 "€1,987.62
DAYTON 2MPP8 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2200 lb. Rolă de oțel | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă2200 lb.-40 "€2,178.86
DAYTON 33W286 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1100 lb. Oțel Fix | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1100 lb.139.5ft€1,212.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6W803 Cărucior de ridicare cu foarfecă fix, oțel, 1000 lb
€2,670.02 /unitate