DAYTON 33W295 Cărucior de ridicare cu foarfecă 660 lb. Oțel Fix | AC6GQC

DAYTON 33W295 Cărucior de ridicare cu foarfecă 660 lb. Oțel Fix

În stoc
Element: AC6GQC Model: 33W295

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,554.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Altitudine pe cursă1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare660 lb.
Înălțime coborâtă17 "
Lungimea platformei39.5ft
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului20.5 "
Cu sprijinulManual
Înălțimea ridicată63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.7
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)56.9
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

Caruciorul de ridicare cu foarfecă Dayton 33W295 este ideal pentru ridicarea mașinilor și echipamentelor grele precum motoare, seturi de sudură și transmisii. Dayton ridicând cărucioare sunt potrivite pentru fabrici de automobile, locații de întreținere și reparații și garaje.

Caracteristici:

  • Acest cărucior de ridicare cu foarfecă dispune de un cadru de susținere în stil foarfecă pentru ridicarea uniformă a sarcinii de lucru, fără a provoca vreun dezechilibru al încărcăturii grele.
  • Are mecanism de ridicare acţionat de alimente, permiţând utilizatorului operarea fără mâini.
  • Cilindrul său hidraulic de ridicare suportă sarcini grele de până la 660 lb.
  • Dispune de o platformă de oțel pentru durabilitate și are roți din poliuretan pentru manipularea sarcinilor extrem de grele.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să împiedicați acest cărucior Dayton 33W295 să se miște în timpul încărcării/descărcării?

A. Acest cărucior de ridicare are o frână laterală cu șurub mare care împiedică răsturnarea / mișcarea căruciorului.

Î. Cum să manevrezi acest cărucior de ridicare Dayton 33W295?

A. Acest cărucior de ridicare are un mâner în stil ridicat pentru a prinde căruciorul și a manevra prin spații înguste.

Î. Care este sarcina maximă a acestui cărucior de ridicare Dayton 33W295?

A. Este evaluat la 660 lb.

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCaster Dia.Tip rotorCu sprijinulArticolCapacitate de încărcareFazăLungimea platformeiPreț
DAYTON 11A564 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.248 "€1,686.78
DAYTON 2MPP5 Cărucior de ridicare cu foarfecă 440 lb. Rolă de oțel | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă440 lb.-32 "€1,564.76
DAYTON 2MPP6 Cărucior de ridicare cu foarfecă 990 lb. Rolă de oțel | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă990 lb.-40 "€1,859.42
DAYTON 2MPP7 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1540 lb. Rolă de oțel | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1540 lb.-40 "€1,981.17
DAYTON 2MPP8 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2200 lb. Rolă de oțel | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă2200 lb.-40 "€2,069.29
DAYTON 33W286 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1100 lb. Oțel Fix | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1100 lb.139.5ft€1,130.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33W295 Cărucior de ridicare cu foarfecă 660 lb. Oțel Fix
€1,554.95 /unitate