A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip cilindru: Compact , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 981 lb. , Max. Presiune: 200 psi , Montură: pachet de bază , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 3 / 4 " , Lungimea filetului tijei: 0.7 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 Feminin , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: Oţel inoxidabil