Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCN7 Cilindru de aer 3.315 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFX

SPEEDAIRE 5YCN7 Cilindru de aer 3.315 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GFX Model: 5YCN7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€189.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină981 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală3.315 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5YCN3 Cilindru de aer 1.565 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "€172.87
SPEEDAIRE 5YCN5 Cilindru de aer 2.065 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "€172.87
SPEEDAIRE 5YCN9 Cilindru de aer 5.315 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFY 5YCN95.315 "4"€217.09
SPEEDAIRE 5YCV2 Cilindru de aer 2.695 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "€215.38
SPEEDAIRE 5YCV3 Cilindru de aer 2.945 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "€215.38
SPEEDAIRE 5YCV4 Cilindru de aer 3.195 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHJ 5YCV43.195 "1"€215.38
SPEEDAIRE 5YCV5 Cilindru de aer 4.195 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHK 5YCV54.195 "2"€223.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN7 Cilindru de aer 3.315 inch lungime din oțel inoxidabil
€189.87 /unitate