DAYTON 33W288 Cărucior de ridicare cu foarfecă 550 lb. Oțel Fix | AC6GPZ

DAYTON 33W288 Cărucior de ridicare cu foarfecă 550 lb. Oțel Fix

În stoc
Articol: AC6GPZ Model: 33W288

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,053.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Altitudine pe cursă1"
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare550 lb.
Înălțime coborâtă13 "
Fază1
Lungimea platformei32.5 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului19.5 "
Cu sprijinulManual
Înălțimea ridicată36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCaster Dia.Tip rotorCu sprijinulArticolCapacitate de încărcareFazăLungimea platformeiPreț
DAYTON 11A564 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Rigid, (2) PivotantManualCărucior cu foarfecă2000 lb.248 "€1,686.78
DAYTON 2MPP5 Cărucior de ridicare cu foarfecă 440 lb. Rolă de oțel | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă440 lb.-32 "€1,564.76
DAYTON 2MPP6 Cărucior de ridicare cu foarfecă 990 lb. Rolă de oțel | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă990 lb.-40 "€1,859.42
DAYTON 2MPP7 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1540 lb. Rolă de oțel | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1540 lb.-40 "€1,981.17
DAYTON 2MPP8 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2200 lb. Rolă de oțel | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă2200 lb.-40 "€2,069.29
DAYTON 33W286 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1100 lb. Oțel Fix | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăHidraulicCărucior cu foarfecă1100 lb.139.5ft€1,130.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33W288 Cărucior de ridicare cu foarfecă 550 lb. Oțel Fix
€3,053.91 /unitate