3M 08500 Sigilant alb pentru caroserie, hibrid, cartuș de 10.3 oz, buc. 12 | CE9BRN 2JFH1

3M 08500 Sigilant alb pentru caroserie, hibrid, cartus de 10.3 oz, 12 buc.

În stoc
Articol: CE9BRN Model: 08500Crucea Ref: 2JFH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,164.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
CuloriAlb
Timpul uscat1 hr
Punct de aprindereMai mare de 200 grade F.
Temp de performanță Gamă20 grade până la 180 grade F.
Mărimea10.3 oz
Gravitație specifică1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMărimeacaracteristiciCuloriTemp. GamăTipDimensiunea containeruluiTipul de containerTimpul uscatPreț
Sigilant alb 3M 550, poliuretan, cartus de 10.5 oz | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-Alb-----€34.61
Sigilant alb UV 3M 760, hibrid, pachet de cârnați 600 ml | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 mL-Alb--20 uncie--€77.33
3M 05280 Sigilant alb, hibrid, tub de 3.0 oz | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-Alb-----€42.06
3M 06580 Etanșant pentru garnituri UV-Resistant cu întărire rapidă 4000 UV, -40 până la 190 grade F Temp. Gama | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzSe întărește, flexibil, mai puțin de 1% care nu se micșorează și nu se lasă, COV scăzut, etanșant dintr-o parte, șlefuit, rezistent la UV, etanșare rezistentă la apă, rezistent la intemperii, alb, nu va îngălbeni ca uretaniiAlb40 până la 190 grade F.Întărire rapidă rezistentă la UV 4000 UV---€67.58
Sigilant adeziv marin 3M 5200 Tan, poliuretan, cartus de 10.0 oz, 12 buc | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Bronza-----€992.58
3M 05220 Garnitură de etanșare non-contractibilă, -40 până la 190 grade F Temp. Gama, Full Cure 24 ore | CE9UPQ 1RWH7 052203 OzÎntărire completă 24 de ore, întărire rapidă, flexibilă care permite mișcarea structurală, bună pentru mediul marin, fără aderență într-o oră, rezistentă la intemperiiAlb40 până la 190 grade F.Fără reducere---€52.94
3M 00051131460140 Umplutură pentru reparații maritime, dimensiune de 1 gal, culoare maro gri, tip container Can | CE9XWP 6KHC9 000511314601401 galFormă de lipire de înaltă rezistențăMaro cenușiu1.1 grade F.--PuteaNespecificat€727.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 08500 Sigilant alb pentru caroserie, hibrid, cartus de 10.3 oz, 12 buc.
€1,164.81 /unitate