Furnizor APROBAT 1YYR4 Stoc de foi PVC, rezistente la chimicale, gri, 48 x 8 ft. Dimensiune | BH3BFE

APPROVED VENDOR 1YYR4 Stoc de folie PVC, rezistentă la substanțe chimice, gri, 48" x 8ft. Dimensiune

În stoc
Articol: BH3BFE Model: 1YYR4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriGri
Rezistența la impact (lbs.)0.4 ft.-lb./sq. în.
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPVC tip 1
Tip de materialRezistent chimic
Max. Temp.140
Min. Temp. Evaluare32
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Forța de tracțiune8350 psi
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 10%
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.987
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfirealiaj de tipCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3070 Foaie de aluminiu 8/125 x 6 x 12 in | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€12.64
Furnizor APROBAT 3071 Foaie de aluminiu 9/100 x 6 x 12 in | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€17.58
Furnizor APROBAT 3072 Foaie de aluminiu 1/8 x 6 x 12 in | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€24.64
Furnizor APROBAT 16256 Foaie de aluminiu 1/32 x 6 x 12 in | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Fabricarea6"€6.87
Furnizor APROBAT 1UNN4 Foaie Acrilic Transparent 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--clar10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
RFQ
4NLZ7 Foaie de plută 1/2 inch grosime 12 x 36 inch | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Izolație semi-rigidă36 "€15.38
Furnizor APROBAT 4NMF9 Foaie de plută Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€7.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YYR4 Stoc de folie PVC, rezistentă la substanțe chimice, gri, 48" x 8ft. Dimensiune
€232.89 /unitate