IDEAL Tuburi termoizolante cu perete subțire


Filtru
Culoare: Negru , Material: Polyolefin , Raport de micșorare: 2:1 , Tip perete: Perete subțire
StilModelGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMax. VoltajTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
46-327
2 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft600-67 la 257 F0.027 "3 / 4 "1€1,180.10
B
46-609
2 până la 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.027 "-5€295.22
C
46-325
2 până la 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.027 "-5€27.40
D
46-330
2/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft600-67 la 257 F0.031 "1"1€797.29
E
46-328
2/0 până la 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.031 "-5€29.89
F
46-610
2/0 până la 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.031 "-5€384.85
G
46-322
4-1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.026 "-5€19.36
H
46-608
4-1 AWG0.252 "0.539 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.026 "-5€232.28
I
46-607
8-4 AWG0.185 "0.421 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-5€232.55
J
46-319
8-4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-10€30.59
K
46-606
10-6 AWG0.157 "0.346 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-5€203.50
L
46-605
14-8 AWG0.126 "0.268 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-5€216.05
M
46-316
14-8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-10€29.76
N
46-602
14-12 AWG0.047 "0.122 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-5€198.69
O
46-601
16AWG0.031 "0.079 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.014 "-5€180.89
P
46-604
20-14 AWG0.094 "0.205 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.02 "-5€188.57
Q
46-313
20-14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.02 "-10€27.51
R
46-603
24-20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-5€202.52
S
46-310
24-20 AWG0.063 "0.146 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-20€43.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?