Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 46-322 Tub termocontractabil 0.539 inch ID negru 6 inch Pk 5 | AF9CWG 29UK02

IDEAL 46-322 Tub termocontractabil 0.539 inch ID negru 6 inch Pk 5

În stoc
Articol: AF9CWG Model: 46-322Crucea Ref: 29UK02
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
€21.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere0.252 "
ID înainte de micșorare0.539 "
Lungime6"
MaterialPolyolefin
Max. Voltaj600V
Raport de reducere2:1
Reducere temp.158 grade F
Temp. Gamă-55 grade până la 125 grade F
Grosimea peretelui după micșorare0.026 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă4-1 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3917320000

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMax. VoltajTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimePkg. Cant.Preț
IDEAL 46-330 Termocontractabil 100 Lungime 1 inch Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft600-67 la 257 F0.031 "1"1€832.88
IDEAL 46-327 Termocontractabil 200 Lungime 3/4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft600-67 la 257 F0.027 "3 / 4 "1€1,199.11
IDEAL 46-601 Tub termocontractabil 0.079 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.014 "-5€186.85
IDEAL 46-602 Tub termocontractabil 0.122 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214-12 AWG0.047 "0.122 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-5€210.27
IDEAL 46-603 Tub termocontractabil 0.146 inch Id Negru 6 inch Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324-20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-5€206.49
IDEAL 46-604 Tub termocontractabil 0.205 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420-14 AWG0.094 "0.205 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.02 "-5€201.77
IDEAL 46-605 Tub termocontractabil 0.268 inch ID negru 4 picioare Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514-8 AWG0.126 "0.268 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-5€218.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 46-322 Tub termocontractabil 0.539 inch ID negru 6 inch Pk 5
€21.31 /ambalaj