Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 247-U este utilizată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare, în industria auto și aerospațială. Mânerul acestei cleme este blocat în poziție verticală și este împins în poziția verticală, pentru a ține ferm piesele de prelucrat în poziție atunci când clema este cuplată. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când fixează materialul pe o suprafață de lucru. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Unitatea are o capacitate de susținere de 1000 lb și dispune de un ghidaj mare pentru bară pentru o stabilitate laterală excelentă. Clema verticală Destaco 247-U este utilizată în aplicații de sudare, șlefuire, prelucrare și fabricare a metalelor. Are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
Utilizari:
Clema verticală de prindere Destaco 247-U este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalaj și auto pentru aplicații de prelucrare, sudare, șlefuire și fabricare a metalelor.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 247-U vine cu bucșe din oțel călit la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Este integrat cu un ghidaj mare pentru a oferi stabilitate laterală.
- Această clemă este furnizată cu un ax din neopren pentru a asigura duritatea și forța maximă de strângere.
- Clema are un mâner ergonomic acoperit cu plastic pentru performanță anti-alunecare.
- Clema verticală Destaco 247-U are un braț de prindere în formă de U pentru prinderea ușoară.
- Are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Clema vine cu un mecanism Toggle Lock pentru a menține presiunea clemei.
- Oferă o deschidere maximă a barei de prindere de 120 de grade.
- Destaco 247-U este capabil să manipuleze sarcini de până la 1000 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 247208-M: Aceste accesorii pentru ax sunt proiectate pentru aplicații de prindere manuală la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
- Destaco 247109: Aceste șaibe cu flanșă asigură o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema verticală Destaco 247-U are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă verticală?
A. După ce ați îndepărtat mânerul de unealtă, ridicați bara de fixare și așezați un obiect sub bară. Când mânerul de prindere se deplasează în aliniere verticală, se aplică forța de prindere.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare pentru a înlocui unitățile uzate, asigurând o funcționare fără probleme și protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Care este diferența dintre stilurile de montare cu bază cu flanșă și bază dreaptă?
A. Baza cu flanșă permite montarea sigură pe suprafață, în timp ce baza dreaptă permite montarea lamei. Ambele stiluri de montare permit unităților să fie ușor de instalat pe suprafețe și asigură atașarea ușoară a extensiilor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă exclusiv o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.