Clema verticală Destaco 247-S aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Acest model are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Clema verticală Destaco 247-S cuprinde componente prelucrate cu precizie care au știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema verticală Destaco 247-S oferă capacitatea de prindere de a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta cu ușurință la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Această clemă de prindere verticală nu necesită întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține unitatea în stare excelentă. Acesta permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Această clemă tip basculă este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie care asigură performanțe excelente. Clema verticală Destaco 247-S oferă o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 247-S oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o potrivită pentru aplicații precum verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 247-S este echipată cu bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Această clemă de fixare are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Mânerul cu design ergonomic vine cu o prindere ușor amortizată pentru un confort maxim al utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 247-S este echipată cu un ax din neopren pentru o forță de prindere maximă.
- Vine cu ghidaje mari de bară pentru a asigura o stabilitate laterală superioară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 247110: Aceste dispozitive de fixare a șuruburilor sunt folosite pentru a fixa / ține ansamblul arborelui în poziție pentru clema verticală Destaco 247-S.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 247-S respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 247-S vine cu o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.
Î. Cum funcționează o clemă verticală de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.