Cleme de fixare verticale sunt echipate cu un mâner drept care este poziționat vertical sau perpendicular pe bază (când sunt în poziția blocată) pentru a împinge bara de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru prinderea sau detașarea pieselor de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunilor. Seria Destaco 247 și 267 Clemele verticale de fixare sunt utilizate pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în timpul aplicațiilor de sudare, șlefuire, prelucrare ușoară, asamblare și fabricare a metalelor. Aceste cleme manuale au o construcție robustă din oțel, cu bucșe din oțel călit pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Clema de prindere Destaco 267-S este echipată cu suport cu flanșă pentru instalarea rapidă și ușoară a clemei pe suprafețe plane sau piese de prelucrat. Această clemă dispune de o bară de prindere solidă cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru a atașa un ax într-o poziție fixă, specificată de client. Este integrat cu ghidaje mari de bară pentru stabilitate laterală și durabilitate sporită a clemei. Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 1200 lb. Raptor Supplies ofera de asemenea aceste cleme in variante cu fixare pe baza dreapta, bara in U si o capacitate maxima de prindere de 1000 lb.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 267-S este utilizată pentru testarea, prelucrarea ușoară, sudarea și asamblarea dispozitivelor de fixare în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, alimentară și ambalare și transport.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 267-S are o construcție din oțel rezistentă, cu bucșe din oțel călit pentru a minimiza ruperea sau îndoirea din cauza utilizării extreme.
- Are bară de prindere solidă care poate atașa un ax la o poziție fixă specificată de utilizator.
- Această clemă vine cu ghidaje mari de bară pentru o mai mare stabilitate laterală.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
- Această clemă este echipată cu un mâner vertical drept care se deschide până la 72 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 140 de grade.
- Mânerul cu clemă are o prindere ergonomică pentru a oferi confort și ușurință în utilizare.
- Clema Destaco 267-S are o înălțime de 3.08 inchi și lungimea brațului de clemă de 8.88 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra dispozitiv de fixare a șurubului Destaco 110122 pentru a înlocui dispozitivele de fixare a ansamblului arborelui uzate sau defecte din clema Destaco 267-S.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 267-S este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Baza cu flanșă a clemei de fixare Destaco 267-S este montată pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele plane folosind orificiile sale de montare filetate pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 267-S sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă variante similare de clemă manuală având o bară în U (Destaco 267-U) pentru reglarea axului în funcție de piesa de prelucrat. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 267-S, consultați Seria Destaco 247 și 267 pagina cleme de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară solidă, cum ar fi Destaco 267-S, găzduiesc ansambluri de arbore care sunt acţionate manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie indică o zonă recunoscută de care să se apuce utilizatorul atunci când acţionează clema.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele mânerelor clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.