DESTACO Cleme de menținere verticale din seria 247, 267


Filtru
Ax: Perne plate neopren , Tip: Prindere verticală a mânerului
StilModelÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerLungimea brațului de prinderePreț (ex. TVA)
A
247-S
1.98 "1000 lbs.NuOţelFlanșăBar solidVertical7.02 "€97.97
B
247-U
2"1000 lbs.NuOţelFlanșăU-BarsVertical4.87 "€92.70
C
247-UB
2.33 "1000 lbs.NuOţelDreptU-BarsVertical4.87 "€96.30
B
267-U
3.08 "1200 lbs.NuOţelFlanșăU-BarsVertical5.92 "€120.56
D
267-S
3.08 "1200 lbs.NuOţelFlanșăBar solidVertical8.88 "€115.66

Cleme de menținere verticale din seria 247, 267

Aceste cleme verticale Destaco 247 și 267 sunt proiectate pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Aceste cleme oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când fixează materialul pe o suprafață de lucru. Acestea cuprind componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate și au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune. Aceste unități au o capacitate de reținere de 1200 lb și au ghidaje mari de bară pentru o stabilitate laterală excelentă. Ele țin piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Clemele verticale Destaco 247 și 267 sunt utilizate în aplicații de sudare, șlefuire, prelucrare și fabricare a metalelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme au o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și vin cu un mâner ergonomic pentru a asigura oboseala minimă a operatorului. Modelele selectate sunt furnizate cu fusuri din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică și pentru a menține flexibilitatea pe o gamă largă de temperaturi. Aceste Serii Destaco 247 și 267 sunt disponibile în variantele de braț de strângere cu bară U și bară solidă pe Raptor Supplies pentru locația reglabilă a arborelui și pentru a oferi atașamente personalizate și, respectiv, prindere fixă.

Utilizeaza

  • Aceste cleme verticale Destaco 247 și 267 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile pentru aplicații precum prelucrarea, sudarea, șlefuirea și fabricarea metalelor în industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme verticale Destaco din seria 247 și 267 vin cu bucșe din oțel călit la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
  • Acestea pot fi găzduite cu axuri din neopren pentru o forță maximă de reținere.
  • Ghidajele mari ale barei permit o stabilitate laterală superioară.
  • Au un design ergonomic al mânerului pentru confortul utilizatorului.
  • Aceste cleme verticale de prindere sunt capabile să susțină sarcini de până la 1200 lb.
  • Au o bază cu flanșă sau dreaptă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
  • Aceste Serii Destaco 247 și 267 sunt disponibile în variante de braț de strângere cu bară U și bară solidă pentru locația reglabilă a arborelui și oferă atașamente personalizate și, respectiv, prindere fixă.

Accesorii compatibile

  • Destaco 247208-M & 267203-M: Aceste cleme verticale din neopren (247208-M) și cap hexagonal (267203-M) sunt compatibile cu clemele verticale Destaco 247 și 267. Acestea pot fi ajustate pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. Fusoarele cu vârf plat sunt rezistente la ulei și nu prezintă LABS. Axele cu cap hexagonal sunt unități complet filetate, având placare cu zinc pentru a rezista la coroziune. Aceste axe includ piulițe de blocare pentru o prindere rapidă și sigură, precum și pentru a permite ajustări între distanța de strângere. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
  • Destaco 247110 & 110122: Dispozitivele de reținere a șuruburilor Destaco sunt proiectate pentru clemele din seria 247 și 267 ale mărcii pentru ușurință în utilizare, precum și pentru a adăuga funcționalitate unităților.
  • Destaco 247109 & 267102: Șaibele cu flanșă ale mărcii asigură o montare ușoară și o conexiune sigură împotriva vibrațiilor în timpul procesului de strângere.

Standarde și aprobări

  • Clemele verticale Destaco 247 și 267 sunt fabricate în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorilor, sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor.

Instalare

  • Aceste cleme verticale de fixare sunt echipate cu o bază cu flanșă sau dreaptă, având găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură a suprafeței și, respectiv, a lamei.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o clemă verticală de ținere apăsată?

Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.

Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?

Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?