Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Carcasa: TEFC , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 9 25 / 64 " , Max. Temp. ambiantă: 104 de grade F , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: sfredel , Protecție termică a motorului: Manual , RPM plăcuță: 1725 , Număr de viteze: 1 , Orientare: Orizontală sau verticală , Lungime totală: 11 5 / 64 " , Faza: 1 , Rotație: Selectați în sens invers acelor de ceasornic , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2 3 / 32 " , Protectie termala: Manual
Mecanism de lucru
- Motoarele de curent alternativ pentru serviciu în fermă funcționează pe principiul magnetismului, deoarece conțin doi magneți fix și o bobină de sârmă care înconjoară un arbore.
- Când o sarcină electrică este aplicată bobinei de sârmă, aceasta devine un electromagnet, generând astfel un câmp magnetic.
- Statorul echipat include o buclă de sârmă, oxă metalică solidă, bobină, cușcă de veveriță din bare metalice și alte părți metalice care se rotesc liber, care sunt capabile să conducă electricitatea.
- Într-un motor de curent alternativ, transmiterea energiei către bobinele exterioare care alcătuiesc statorul și bobinele se alimentează în secvență și perechi, generând un câmp magnetic care se rotește în jurul motorului.
DESCRIERE
- Motoarele agricole Marathon sunt furnizate cu șuruburi pentru o fixare rapidă și sigură.
- Aceste motoare cu cuplu mare sunt unități monofazate care furnizează un cuplu de până la 1 CP.
- Au o carcasă TEFC pentru a menține înfășurările motorului curate, reci și uscate.
- Aceste unități au o opțiune de antrenare a melcului, oferind viteză maximă și precizie pozițională și dinamică.
- Acestea au o construcție din oțel laminat pentru rigiditate structurală și rulmenți cu bile pentru a reduce frecarea motorului.
- Aceste produse produc un cuplu de până la 1.5 CP pe o sursă de alimentare de 50 Hz / 60 Hz, oferind viteze de până la 1800 rpm.
- Sunt disponibile în tipurile de izolație Clasa B și F pentru a rezista la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Ce înseamnă funcționare continuă?
O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.
Care este diferența dintre motoarele TEBC și TEFC?
Motoarele complet închise, răcite cu suflantă (TEBC) sunt practic identice cu motoarele TEFC, cu excepția faptului că corpul motorului este răcit de o „suflante” separată poziționată pe corp, mai degrabă decât de un ventilator montat pe arbore, în timp ce motorul funcționează la un nivel ridicat. viteză.