MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Motor de antrenare, 1/3 CP, 1725 Rpm, 115/230VAC, Cadru 48Ny | CH6KKQ 60WD45

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drive Motor, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame

În stoc
Articol: CH6KKQ Model: 5KH39QN9508YCrucea Ref: 60WD45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,538.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le48NY
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.3 / 2.7A
HP1/3
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax9 25 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorsfredel
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală11 5 / 64 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 32 "
VoltajAC 115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)25.1
Codul HS8501404040
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzRPMFactor de serviciuVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drive Motor, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame
€1,538.62 /unitate