MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2KYT C1292

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Motor de uz general pentru serviciu agricol

Articol: AJ2KYT Model: 5KC46JN0076UCrucea Ref: C1292

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56NY
Amplificatori de încărcare completă8.4 / 4.0-4.2
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieSelectați în sens invers acelor de ceasornic
RPM1725/1425
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaManual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)48.74
Lățimea navei (cm)27.79
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzRPMFactor de serviciuVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0077U C1293 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Motor de antrenare, 1/3 CP, 1725 Rpm, 115/230VAC, Cadru 48Ny | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1AC 115 / 230V€1,538.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46JN0076U C1292 Motor de uz general pentru serviciu agricol