TRACTEL Clemă pentru plăci


Filtru
Material maxilar: Oţel , Tip de blocare: Blocare automată automată , Operațiune: Ridicare verticală
StilModelCapacitatea maxilaruluiPreț (ex. TVA)
A
NK1 40-60
2-5/16 "€2,189.48
A
NK2 30-60
2-5/16 "€2,931.12
A
NK3 40-80
3"€4,125.74
A
NK2 60-90
3.5 "€3,137.66
A
NK5 50-100
3.875 "€7,085.39
B
KS1 0-20
3 / 4 "€751.14
A
NK1 0-20
3 / 4 "€1,292.19
B
KS2 0-25
15 / 16 "€819.68

Clemă pentru plăci

Clemele pentru plăci Tractel sunt concepute pentru a ridica și transporta plăci, cadre din oțel, profile și ansambluri fabricate, fără a necesita unelte speciale. Aceste cleme de placă dispun de un lanț atașat permanent, cu un inel mare de suspensie oval, pentru manipularea sarcinilor grele și abrazive de până la 6600 lb și un design de blocare automată, cu un mecanism cu arc din oțel inoxidabil, pentru o siguranță sporită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme de placă rezistente la impact și uzură, disponibile în capacități de prindere complet flexibile, variind de la 3/4 la 3-1/2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?