Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pentru plăci TRACTEL NK1 0-20 3300 lb 3/4 inch | AG9THY 22F480

TRACTEL NK1 0-20 Clemă pentru plăci 3300 lb 3/4 inch

În stoc
Articol: AG9THY Model: NK1 0-20Crucea Ref: 22F480
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
€1,292.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Capacitatea maxilarului3 / 4 "
Material maxilarOţel
Punct de ridicareLant cu inel de incarcare
Tip de blocareBlocare automată automată
Ziua OperațieiRidicare verticală
Sarcină de lucru sigură3300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0824
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiPreț
Clemă pentru plăci TRACTEL KS2 0-25 4400 lb 15/16 in | AB6UUE 22F478 KS2 0-2515 / 16 "€819.68
TRACTEL NK1 40-60 Clemă pentru plăci 3300 Lb 2-5/16 In | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5/16 "€2,189.48
TRACTEL NK3 40-80 Clemă pentru plăci 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"€4,125.74
TRACTEL NK5 50-100 Clemă pentru plăci 16 500 Lb 3-7/8 In | AB6UUH 22F490 NK5 50-1003.875 "€7,085.38
Clemă pentru plăci TRACTEL KS1 0-20 2200 lb 3/4 inch | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "€751.13
Clemă pentru plăci TRACTEL NK2 30-60 6600 lb 2-5/16 inch | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5/16 "€2,931.13
TRACTEL NK2 60-90 Clemă pentru plăci 6600 lb 3-1/2 inch | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "€3,137.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRACTEL NK1 0-20 Clemă pentru plăci 3300 lb 3/4 inch
€1,292.20 /unitate