A Locația actuatorului: Parte , Stil actuator: Cap rotativ, fără pârghie , Amperi: 10 , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break , Adâncime: 1.79 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 4.69 " , Evaluare IP: 65, 66, 67 , Mișcare: CW / CCW Center Neutral , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Forța de operare: 4 in.-lb. , Temp. Gamă: 30 de grade până la 250 de grade F , Călătorii: Precălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max , Voltaj: 600AC / 250DC , latime: 1.88 "