Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSM4N Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NCJ 12V139

HONEYWELL LSM4N Comutator de limită pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AA4NCJ Model: LSM4NCrucea Ref: 12V139
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
€1,058.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break
Adâncime1.79 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.69 "
IP Rating-ul65, 66, 67
MişcareCW / CCW Center Neutral
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 250 de grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.88 "
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntrare cablarePreț
HONEYWELL LSM2D Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NCH 12V138 LSM2DConductă 3/4 "-14 NPT€618.49
HONEYWELL LSM7N Comutator de limită pentru sarcini grele | AA4NCK 12V140 LSM7NConductă 1/2 "-14 NPT€552.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSM4N Comutator de limită pentru sarcini grele
€1,058.77 /unitate