Rulmentul liniar cu bile Thomson SSUPBO16 Super Smart pillow block este un rulment liniar montat care poate compensa dezalinierea de torsiune și poate oferi suport suplimentar arborelui Thomson atașat. Acest bloc de pernă Thomson are un design deschis, fără ștergători pentru instalarea ușoară a arborilor atașați.
Caracteristici:
- Rulmentul Thomson SSUPBO16 are un diametru nominal / dimensiunea alezajului de 25.4 mm / 1 inch pentru montarea arborilor de 1 inch.
- Acest rulment Thomson are un design unic cu o bandă de oțel pentru a-și păstra diametrul interior sau capacitatea de auto-aliniere.
- Caracteristica universală de auto-aliniere a acestui rulment asigură o distribuție adecvată a sarcinii între șenile sale cu bile, asigurând în același timp o încărcare uniformă cu bile pe lungimea plăcii de rulment cu două căi.
- Avantajul RoundRail al rulmentului cu auto-alinierea universală nu necesită factori de derating atunci când se utilizează ghidaje liniare, compensând în același timp dezalinierea alezajului carcasei și deformarea arborelui 60 Case LinearRace a mărcii.
- Acest lagăr Thomson cu o configurație deschisă prezintă în plus un coeficient de frecare de 0.001.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura nominală a acestui rulment Thomson SSUPBO16?
A. Acest rulment Thomson poate rezista la temperaturi de până la 85 de grade C / 185 de grade F.
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui rulment Thomson?
A. Acest rulment Thomson SSUPBO16 are o capacitate de încărcare dinamică de 8451.621 N / 1900 lbf.
Î. Care sunt avantajele acestui rulment Thomson de tip pernă față de un rulment tipic liniar cu bile?
A. Rulmentul liniar cu bile Thomson SSUPBO16 Super Smart pillow block oferă o mișcare liniară lină la capacitatea de încărcare de 6 ori sau de 216 ori durata de viață L10 a unui rulment liniar cu bile tipice. Rulmenții cu durată de viață și performanțe mai mari au timp și costuri de instalare mai mici.
Î. Cum este acest rulment Thomson SSUPBO16 mai bun decât rulmenții Thomson Super Ball Bushing?
A. Rulmentul Thomson SSUPBO16 oferă o capacitate de încărcare de 2 ori mai mare sau de 8 ori durata de viață a rulmentului Super Ball Bushing de la Thomson.