Suflantă cortină de aer DAYTON 6E821, 4650 FPM, 1 fază, 115 V, 1/4 CP, 60 Hz | AE8MFF

DAYTON 6E821 Suflantă perdea de aer, 4650 FPM, 1 fază, 115 V, 1/4 CP, 60 Hz

În stoc
Articol: AE8MFF Model: 6E821

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,012.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu suflant perdea de aer
Viteza aerului2500 fpm
Volumul de aerCfm 1050
Adâncime11 "
Înălţime9.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz50/60
Max. Amperi3.4
Max. Lățimea ușii4 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1100
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/4
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Fază1
Voltaj115
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)93.47
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8414596060
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a fi utilizat cu dulapurile cu perdele de aer Dayton pentru a genera un flux continuu de aer prin ușile deschise din depozite, mall-uri, aeroporturi și spitale
    • Motorul cu condensator divizat permanent complet închis oferă o eficiență ridicată
    • Dispune de carcasă din oțel galvanizat pentru rezistență la abraziune și protecție împotriva prafului și a mediilor industriale dure
    • Livrare aer cu dulap de 36 inchi (2025 cfm)
    • Livrare aer cu dulap de 38 inchi (2140 cfm)
    • Livrare aer cu dulap de 42 inchi (2360 cfm)
    • Livrare aer cu dulap de 48 inchi (2700 cfm)
    • Livrare aer cu dulap de 60 inchi (3375 cfm)

Variante de produs

ProdusModelVoltajVolumul de aerÎnălţimeMax. AmperiRPM maxCP motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E815 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230 / 460Cfm 96009.75 "3.834501.5Trei faze3€1,851.64
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E816 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230 / 460Cfm 507010.75 "3.217251Trei faze3€1,608.97
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E817 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230 / 460Cfm 18829.75 "1.214501/2Trei faze3€982.74
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E819 4850 Fpm | AE8MFD 6E819115Cfm 760510.75 "7.814803/4Condensator divizat permanent1€1,312.28
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E820 3800 Fpm | AE8MFE 6E820115Cfm 18829.75 "5.217451/2Condensator divizat permanent1€1,045.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6E821 Suflantă perdea de aer, 4650 FPM, 1 fază, 115 V, 1/4 CP, 60 Hz
€1,012.72 /unitate