Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TJERNLUND EF-8 Booster pentru conducte axiale din oțel galvanizat | AE3CKD 5C964

TJERNLUND EF-8 Axial Conduct Booster Oțel galvanizat

În stoc
Articol: AE3CKD Model: EF-8Crucea Ref: 5C964
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
€199.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster pentru conducte axiale
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP325
CFM @ Conduct300/250/200
Se potrivește cu conducta Dia.8"
Carcasa Dia.8"
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.8"
Lungime9"
Max. Amperi1.1
Max. Temp admisie150 grade F
Max. Putere56
Carcasa motoruluiÎn aer liber peste
CP motor1/40
RPM motor3000
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Std. Lungimi (25/50/75 ft.)

Variante de produs

ProdusModelControl de vitezaCFM @ 0.000-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.LungimeMax. AmperiMax. PutereCP motorRPM motorPreț
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1/2 inch lungime manșon | AE3CKC 5C963 EF-6Da, dle. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€142.36
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1/2 inch lungime manșon | AE3CKE 5C965 EF-10Da, dle. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€364.11
TJERNLUND EF-12 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch Lungime | AE3CKF 5C966 EF-12Da87512 "15.5 "1.25961/351500€447.12
TJERNLUND EF-14 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch lungime | AE3CKG 5C967 EF-14Da120014 "15.5 "1.71221/251500€475.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND EF-8 Axial Conduct Booster Oțel galvanizat
€199.09 /unitate