DAYTON 4YG28 Menghina Cruce | AE2MMR

DAYTON 4YG28 Menghina Cruce

În stoc
Articol: AE2MMR Model: 4YG28

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină încrucișată
bazăFixed
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii3"
Lățimea fălcii3"
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală11 "
Adâncimea gâtului1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8075
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Călătorie (5 "în direcțiile X și Y)

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 3W766 Menghina Cruce | AD2XPK 3W7668"8"7.25 "16.5 "2"€557.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YG28 Menghina Cruce
€205.65 /unitate